Eriks

Gleitringdichtung BBA 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

459,50 €/ Stückexkl. MwSt

537,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm