Eriks

Gleitringdichtung BBA 045 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12331215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

394,50 €

-

5+

315,60 €

20.00%

10+

276,15 €

30.00%

20+

236,70 €

40.00%

35+

197,25 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
36 mm
I4
9 mm