Eriks

Gleitringdichtung BBA 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

306,50 €/ Stückexkl. MwSt

358,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
36 mm
I4
9 mm