Eriks

Gleitringdichtung BBA 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

332,00 €/ Stückexkl. MwSt

388,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
36 mm
I4
9 mm