Eriks

Gleitringdichtung BBA 038 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

267,50 €/ Stückexkl. MwSt

312,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
9 mm