Eriks

Gleitringdichtung BBA 035 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm