Eriks

Gleitringdichtung BBA 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12321673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,00 €/ Stückexkl. MwSt

277,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

237,00 €

-

5+

189,60 €

20.00%

10+

165,90 €

30.00%

20+

142,20 €

40.00%

35+

118,50 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm