Eriks

Gleitringdichtung BBA 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

297,00 €/ Stückexkl. MwSt

347,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm