Eriks

Gleitringdichtung BBA 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

282,50 €/ Stückexkl. MwSt

330,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm