Eriks

Gleitringdichtung BBA 025 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm