Eriks

Gleitringdichtung BBA 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

274,00 €/ Stückexkl. MwSt

320,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm