Eriks

Gleitringdichtung BBA 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

266,50 €/ Stückexkl. MwSt

311,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm