Eriks

Gleitringdichtung BBA 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

192,50 €/ Stückexkl. MwSt

225,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm