Eriks

Gleitringdichtung BBA 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

229,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm