Eriks

Gleitringdichtung BBA 015 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm