Eriks

Gleitringdichtung BBA 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

173,00 €/ Stückexkl. MwSt

202,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm