Eriks

Gleitringdichtung BAO 060 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.049,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.227,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
105 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
110 mm
d3
105 mm
l1
30 mm
I4
15 mm