598,00 €/ Stückexkl. MwSt
699,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 38 mm |
Außendurchmesser Rotor | 85 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 88 mm |
Einbaulänge Rotor | 23 mm |
Einbaulänge Stator | 15 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 88 mm |
d3 | 85 mm |
l1 | 23 mm |
I4 | 15 mm |