Eriks

Gleitringdichtung BAO 045 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12419775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

457,50 €/ Stückexkl. MwSt

535,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
70 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
20 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
73 mm
d3
70 mm
l1
20 mm
I4
12 mm