164,00 €/ Stückexkl. MwSt
191,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 164,00 € | - |
5+ | 139,40 € | 15.00% |
10+ | 131,20 € | 20.00% |
21+ | 123,00 € | 25.00% |
35+ | 114,80 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 26 mm |
Außendurchmesser Rotor | 60 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63 mm |
Einbaulänge Rotor | 16 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 60 mm |
l1 | 16 mm |
I4 | 10 mm |