Eriks

Gleitringdichtung BAO 030 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

112,50 €/ Stückexkl. MwSt

131,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
25 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
57 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
57 mm
d3
54 mm
l1
15 mm
I4
10 mm