Eriks

Gleitringdichtung BAO 024 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,60 €/ Stückexkl. MwSt

82,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
24 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
14 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
50 mm
d3
47 mm
l1
14 mm
I4
10 mm