56,80 €/ Stückexkl. MwSt
66,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 23 mm |
Außendurchmesser Rotor | 42 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 45 mm |
Einbaulänge Rotor | 13 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 42 mm |
l1 | 13 mm |
I4 | 10 mm |