Eriks

Gleitringdichtung BAO 020 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,30 €/ Stückexkl. MwSt

55,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
21 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
13 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
42 mm
d3
39 mm
l1
13 mm
I4
8 mm