36,90 €/ Stückexkl. MwSt
43,17 €inkl. MwSt
2169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 21 mm |
Außendurchmesser Rotor | 32 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Einbaulänge Rotor | 13 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 14 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 13 mm |
I4 | 8 mm |