35,60 €/ Stückexkl. MwSt
41,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 21 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 26 mm |
Einbaulänge Rotor | 13 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 26 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 13 mm |
I4 | 8 mm |