Eriks

Gleitringdichtung BAO 012 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12411926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,40 €/ Stückexkl. MwSt

27,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BAO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BAO
Einbaulänge montiert
19 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
26 mm
Einbaulänge Rotor
11 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
26 mm
d3
24 mm
l1
11 mm
I4
8 mm