23,40 €/ Stückexkl. MwSt
27,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BAO |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Typ | BAO |
Einbaulänge montiert | 19 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 26 mm |
Einbaulänge Rotor | 11 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 26 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 11 mm |
I4 | 8 mm |