Eriks

Gewindestifte mit Innensechskant DIN 913 Stahl 45H M8x6

  • ERIKS:23242465
  • Hersteller:07810080006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 913
Gewindemaß metrisch
8
Länge
6 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Flachpunkt
DIN-Norm
913
ISO-Norm
4026