Eriks

Gewindestifte mit Innensechskant DIN 913 Edelstahl A4 M4x6

  • ERIKS:23270118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 913
Gewindemaß metrisch
4
Länge
6 mm
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Flachpunkt
DIN-Norm
913
ISO-Norm
4026