Eriks

Gehrungssägeblatt 106 fürEisen 550x45x1mm

  • ERIKS:23082594
  • Hersteller:72640030
Image 1
Gehrungssägeblatt

Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl mit induktiv gehärteten Zähnen. Passend für Präzisions-Gehrungssäge P III.

Zur Liste hinzufügen

17,98 €/ Stückexkl. MwSt

21,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Handsägeblätter
Länge
550 mm
Anzahl Zähne je Zoll
24
Dicke
1 mm
Höhe
45 mm