Eriks

Gartenschlauch PVC gelb Rolle=20m Innendurchmesser 12,5mm, komplett mit Armaturen und Spritzpistole.

  • ERIKS:12159062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,52 €/ Stückexkl. MwSt

46,24 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
NTS WHITEPLUS
Innendurchmesser
12.5 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C