Eriks

Gabelstaplerspiegel 25cm

  • ERIKS:12971022
  • Hersteller:TRANSPO 25 S
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Verkehrsspiegel

•    Optimale Sicht in die Breite
Für den Verkehr in Produktionsstätten.
Der Weitwinkel vergrößert das Sichtfeld des Fahrers und hilft Unfälle zu vermeiden.
Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet.
•    Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung, Länge 300-500 mm.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

215,26 €/ Stückexkl. MwSt

251,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Durchmesser
250 mm
Sichtweite
1–2 m
Gewicht
18 kg