Eriks

Fussventil Typ: 8101 Edelstahl 316/FPM (FKM) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13593152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,55 €/ Stückexkl. MwSt

189,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8101
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Roestvaststaal 316
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4401
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar