Eriks

Fussventil Typ: 8101 Edelstahl 304/FPM (FKM) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13593138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,99 €/ Stückexkl. MwSt

43,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8101
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Roestvaststaal 304
Werkstoffqualität
1.4301
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4301
Material Feder
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar