Eriks

Fussventil Typ: 8101 Edelstahl 304/FPM (FKM) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13593141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,48 €/ Stückexkl. MwSt

60,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8101
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Roestvaststaal 304
Werkstoffqualität
1.4301
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4301
Material Feder
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar