35,10 €/ Stückexkl. MwSt
41,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 8101 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Roestvaststaal 304 |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | 1.4301 |
Material Feder | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |