Eriks

Fussventil Typ: 611 Messing/FPM (FKM) PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13622282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,81 €/ Stückexkl. MwSt

58,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
611
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar