Eriks

Fussventil Typ: 611 Messing/FPM (FKM) PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13622294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,48 €/ Stückexkl. MwSt

68,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
611
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN32
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar