101,58 €/ Stückexkl. MwSt
118,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 611 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Feder | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 bar |