Eriks

Fussventil Typ: 1135 Grauguss/NBR PN6 Flansch DN300

  • ERIKS:14529081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fußventil aus Grauguss mit Ansaugsieb Druckstufe PN6 oder PN10 mit Flanschanschluss Druckstufe PN10.
Zur Liste hinzufügen

4.390,20 €/ Stückexkl. MwSt

5.136,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1135
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10
Mit Saugkorb
Ja
Maschenweite Saugkorb
5 mm
Dichtung
NBR
Material Kegel
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN300
ØD
445 mm
H
700 mm
Gewicht
160 kg