370,35 €/ Stückexkl. MwSt
433,31 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1135 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Mit Saugkorb | Ja |
Maschenweite Saugkorb | 5 mm |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
DN | DN50 |
ØD | 165 mm |
H | 195 mm |
Gewicht | 8 kg |