Eriks

Füll- und Ablaufhahn Typ: 450 Bronze Nocken Außengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen PN16 3/4" (20) Durchmesser Schlauchanschluss: 20mm

  • ERIKS:11811287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,76 €/ Stückexkl. MwSt

93,32 €inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
450
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Füll-/ Ablasshahn
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Nennweite
3/4" (20)
Durchmesser Schlauchanschluss
20 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
101.5 mm
Bedienung
Nocken
Selbstverschließend
Nein
Kegelform
Kükenhahn
Material Kegel
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Mit Bedienschlüssel
Nein
Mit Verschlusskappe
Ja