Eriks

Füll- und Ablaufhahn Typ: 450 Bronze Nocken Außengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen PN16 1/2" (15) Durchmesser Schlauchanschluss: 15mm

  • ERIKS:13368712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,88 €/ Stückexkl. MwSt

52,51 €inkl. MwSt

334 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
450
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Füll-/ Ablasshahn
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Nennweite
1/2" (15)
Durchmesser Schlauchanschluss
15 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
87.5 mm
Bedienung
Nocken
Selbstverschließend
Nein
Kegelform
Kükenhahn
Material Kegel
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Mit Bedienschlüssel
Nein
Mit Verschlusskappe
Ja
Alternativen

20,64 €/ Stückexkl. MwSt

24,15 €inkl. MwSt

362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026