Eriks

FORTIS Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.5

  • ERIKS:14244008
Image 1
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Zur Liste hinzufügen

43,16 €/ Stückexkl. MwSt

50,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150