Eriks

FORMAT Spannzange DIN6499B ER11 1,5-1mm Rundlauf kleiner 0,007 mm

  • ERIKS:14390290
Image 1
Spannzange ER 11 – System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Zur Liste hinzufügen

21,16 €/ Stückexkl. MwSt

24,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150