Eriks

FORMAT Akku-Stiftleuchte Alu 180 + 30-300Lumen

  • ERIKS:14483112
  • Hersteller:92470095
Image 1
Akku-LED-Stiftleuchte

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit Magnet im Fuß und Halteclip. Stufenlos dimmbares Hauptlicht mit COB Streifen-LED. Durch das Punktlicht mit SMD-LED auch als Taschenlampe zu verwenden. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/650 mAh. Lieferung mit USB-Ladekabel.

Zur Liste hinzufügen

26,47 €/ Stückexkl. MwSt

30,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150