Eriks

FORMAT Akku-Arbeitsleuchte 30Watt 2550Lumen

  • ERIKS:14521245
Image 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Korpus aus verstärktem Aluminium-Druckguss mit Sicherheitsglas , h ochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar. Klappbares Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit teilgummiertem Rahmen. 2 starke Magneten im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen. Mit spritzwassergeschütztem An- und Ausschalter. Der Akku lässt sich einfach und ohne Werkzeug wechseln. Akku mit Ladestandanzeige und USB-Ausgang, dadurch auch als Powerbank zu verwenden. Arbeitstemperatur –20 °C bis +40 °C.

Zur Liste hinzufügen

207,76 €/ Stückexkl. MwSt

243,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150