Eriks

FORMAT Akku-Arbeitsleuchte 150/300/700Lumen

  • ERIKS:14599284
  • Hersteller:92470065
Image 1
Akku-LED-Handleuchte 700 lm

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED, Kopflicht mit leistungsstarker SMD-LED. Leuchtstärke 3-stufig einstellbar, Hauptlicht hoch, normal und niedrig sowie Kopflicht. Lampenrücken mit Aufhängehaken und Magnet im Fuß. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und USB-Ladekabel.
Zur Liste hinzufügen

63,18 €/ Stückexkl. MwSt

73,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150