Eriks

Flanschkupplung SHFF 63 SS ASA 150 2.1/2" , EN14420, mit Festflansch

  • ERIKS:12609015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

291,24 €/ Stückexkl. MwSt

340,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi